Schallschutzdeckel xtra ST, Typ: 60

Artikel-Nr.: 082105 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Länge 575 mm
Breite 570 mm
Höhe 65 mm
Produktart Deckel
Form eckig
Material Edelstahl
Oberfläche matt
mit Griffloch ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082105 60
EAN / GTIN 4250004100251
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Sparen Energie und Kosten durch Reduzierung der Abwärme und Auffangen / Zurückführen des Wasserdampfs; reduzieren den Lärm der Ultraschallreinigung; sind als Selbstmontage - Set nachrüstbar und platzsparend am Ultraschallgerät befestigt. Höhe verbaut: 65 mm.

Passend für:

Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082002 Gr. 50.