Taschenlampe LED und UV mit Akku, Typ: UV-LED

Artikel-Nr.: 081518 UV-LED
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 438 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Lichtstrom 450 lm
Lichtstrom Stufe 2 300 lm
Lichtstrom Stufe 3 120 lm
Leuchtdauer 2 h - 8 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Wellenlänge der UV-Strahlung 395 nm
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,6 Ah
Gesamtlänge 158 mm
Kopf-⌀ 29 mm
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Herstellernummer 081518 UV-LED
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium mit Akku, 3-Stufige LED, umschaltbar auf UV-Licht, 90° drehbarer Kopf und Magnetfuß. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Gummi-Druckknopfüberzug.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C-Ladekabel.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Akkubetriebene UV-LED-Taschenlampe.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen.
  • Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.