{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| stopień ochrony IP | IP 54 | |
| Funkcja latarki | Ognisko | |
| strefa wg ATEX | brak | |
| Strumień światła | 170 lm | |
| czas świecenia | 6 h | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Źródło światła | Moduł LED | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 | |
| typ baterii | Micro, AAA | |
| długość całkowita | 135 mm | |
| ⌀ główki | 17 mm | |
| masa | 60 g | |
| Rodzaj produktu | Latarka |
| Artikelnummer | 081461 PEN | |
| EAN / GTIN | 4062406056889 | |
| Herstellernummer | 081461 PEN | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |