LED-Akku-Strahler, Leistungsaufnahme: 13

Artikel-Nr.: 081285 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
Leistungsaufnahme 13 W
Lichtstrom 200 lm - 2.000 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 163 mm
Gesamtbreite 63 mm
Gesamthöhe 163 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081285 13
EAN / GTIN 5708997362013
Herstellernummer 03.6201
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

NOVA ”For Life” Akku-Strahler mit integriertem Tragegriff und 5-stufiger Dimmfunktion.
  • Neues, aktualisiertes Design mit hocheffizienten Multi-LEDs.
  • Neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und überlegene Leuchtdauer.
  • Kompakt und langlebig für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel