{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ otworu rdzenia | 4,5 mm | |
| ⌀ chwytu | 6 mm | |
| Grubość materiału | 0,7 mm - 3 mm | |
| Zalecana moc napędu | 1 kW | |
| zalecana prędkość obrotowa | 2 600 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Wiertło termiczne |
| Artikelnummer | 080756 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008877 | |
| Herstellernummer | 080756 M5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |