Düsenset 7-tlg. für Blaspistole, Typ: AIR

Artikel-Nr.: 080124 AIR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 7 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 255 mm
Breite 145 mm
Höhe 45 mm
Aufbewahrung in ABS-Kunststoffbox
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Herstellernummer 080124 AIR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Düsen Set 7-teilig. Für Blaspistole GARANT bis 15 bar Betriebsdruck.

Inhalt:

Gebogene Düse 100 mm ⌀ 6 mm, gebogene Kunststoffdüse 100 mm ⌀ 6 mm, geräuschreduzierte OSHA-Kunststoffdüsen, Breitstrahldüse, Gummidüse als Aufsatz für die lange Metalldüse.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Verwendung mit Druckluft.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht mit Flüssigkeiten, anderen Gasen oder Druckluftflaschen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht auf Personen oder Tiere richten.
  • Maximal zulässigen Arbeitsdruck nicht überschreiten.
  • Schlauch nicht knicken oder belasten.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.