Blaspistole AIR, Typ: AIR

Artikel-Nr.: 080122 AIR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 159 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 15 bar
Durchflusswert bei 6 bar 330 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080122 AIR
EAN / GTIN 4062406270667
Herstellernummer 080122 AIR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Blaspistole für Druckluft mit sehr guter ergonomischer Handhabe, kratzfester Oberfläche und Lösemittelbeständigkeit zum universellen Einsatz. Einfache Nutzung der wechselbaren Düsen. Drehbarer Schnellverschlusskopf wird entriegelt, Halt in verschiedenen Einrastpositionen.

Lieferumfang:

Blaspistole inkl. Anschlussnippel Gr. 1/4 Zoll Stahl, mit Düsenset 7-tlg. Nr. 080124 Gr. AIR.

Hinweis:

Passenden Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080260 Gr. H1 und Nr. 955750.
Einzeldüsen finden Sie unter Nr. 080126.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Verwendung mit Druckluft.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht mit Flüssigkeiten, anderen Gasen oder Druckluftflaschen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht auf Personen oder Tiere richten.
  • Maximal zulässigen Arbeitsdruck nicht überschreiten.
  • Schlauch nicht knicken oder belasten.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.