Nylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 5m

Artikel-Nr.: 080058 5
Preis pro 1 Stück (15,84 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 10 bar
Schlauch Außen-⌀ 12 mm
Schlauch Innen-⌀ 9 mm
nutzbare Schlauchlänge 5 m
Anschluss Schnellkupplung 3/8 Zoll
Temperaturbereich -60 °C - 60 °C
Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883
Herstellernummer 080058 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb