HOLEX Vorteilspack Nylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung

Artikel-Nr.: GG0058 5
Neuheit
Setpreis 3 Stück (177,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Art Anschluss, Eingang Schnellkupplung
Art Anschluss, Ausgang Schnellkupplung
Größe, Schnellkupplung 3/8 Zoll; 3/8 Zoll
Produktart Schlauch
Schlauchform spiralförmig
Material Schlauch Nylon
Durchmesser außen Schlauch 12 mm
Durchmesser innen Schlauch 9 mm
Länge gesamt 5 m
nutzbare Schlauchlänge 5 m
Temperatureinsatz min. -60 °C
Temperatureinsatz max. 60 °C
Betriebsdruck max. 10 bar
Anschluss Ausgang; Eingang
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG0058 5
EAN / GTIN 4069515001236
Herstellernummer GG0058 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel.
3×Nylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung Nr. 080058 Gr. 5.