Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-⌀ 6 mm, Typ: G2412

Artikel-Nr.: 079452 G2412
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung G2412-1
Abgabeleistung 350 W
maximale Drehzahl 20.000 min-1
maximaler Luftbedarf 618 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Gewicht 0,5 kg
Arbeitsgeräusch 79 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Länge 180 mm
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Herstellernummer 8423031221
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Druckluft-Geradschleifer. Robust und laufruhig. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten.
Spannzangen-⌀ 6 mm.
Kurze Ausführung, Höchstdrehzahl 20000 1/min.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.