Balancer, max. Anhängelast: 1,5kg

Artikel-Nr.: 079295 1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

max. Anhängelast (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Seilauszug 0,9 m
Traglast 0,5 kg - 1,5 kg
maximale Anhängelast 1,5 kg
Gewicht 0,35 kg
Produktart Federzug / Balancer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Herstellernummer 90801012008
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Balancer mit Aufrollautomatik für verschiedene Gewichtsbereiche, stabile Aluminiumgehäuse. Das Werkzeuggewicht wird dem Bediener abgenommen und Ermüdungserscheinungen dadurch deutlich verringert.
Schlagfestes Kunststoffgehäuse.
Balancer erhöhen den Bedienungskomfort und die Bedienungssicherheit beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen und schwergewichtigen Geräten.
  • „Schwereloser“ Zustand der Arbeitsgeräte.
  • Ordnung am Arbeitsplatz.
  • Griffbereite Arbeitsgeräte und Werkzeuge.
  • Sicherheit am Arbeitsplatz durch Aufhängung von Gerät und Zuleitung.
  • Arbeitsmittel im Sichtfeld und Griffbereich des Arbeitenden.
  • Durch Gewichtsausgleich kann die Balance auf die gesamte Seilauszugslänge eingestellt werden.
Kabel aus Nylon.