{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Recargable | sí | |
| Serie | BITURBO | |
| Denominación del fabricante | GCM 18V-216 D | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Ángulo de inclinación a la derecha máx. | 47 grados | |
| Ángulo de inclinación a la izquierda máx. | 47 grados | |
| Diámetro hoja de sierra | 216 mm | |
| Diámetro del agujero de la hoja de sierra | 30 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 5.000 min-1 | |
| Para material | aluminio; madera; plástico | |
| Ángulo de corte | 90 grados | |
| Profundidad de corte máx., 90 | 70 mm | |
| Longitud de corte máx., 90 | 305 mm | |
| Características | Indicador de línea de corte; Softgrip; Motor sin escobillas; Con aspiración; con LED; Inglete ajustable; Cambio de herramienta sin herramientas | |
| Ángulo de inglete a la derecha máx. | 48 grados | |
| Ángulo de inglete a la izquierda máx. | 48 grados | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. | 5.000 | |
| Tipo de producto | Sierra para ingletes y para cortar al sesgo | |
| Peso total | 16,2 kg |
| Número de artículo | 078232 GCM18V216D | |
| EAN / GTIN | 4059952613239 | |
| Número del fabricante | 0601B51000 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |