{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Reîncărcabilă | da | |
| Serie | BITURBO | |
| Denumirea producătorului | GCM 18V-216 D | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Unghi de înclinare dreapta max. | 47 grade | |
| Unghi de înclinare stânga max. | 47 grade | |
| Diametrul pânzei de ferăstrău | 216 mm | |
| Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău | 30 mm | |
| Turaţie max. | 5.000 min-1 | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; lemn; plastic | |
| Unghi de tăiere | 90 grade | |
| Adâncime de tăiere max., 90 | 70 mm | |
| Lungime de tăiere max., 90 | 305 mm | |
| Caracteristici | Afișare linie de tăiere; Softgrip; Motor fără perii; Cu aspirare; cu LED; Mitru reglabil; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule | |
| Unghi teșitură dreapta max. | 48 grade | |
| Unghi teșitură stânga max. | 48 grade | |
| Turație de ralanti max. | 5.000 | |
| Tip produs | Ferăstrău pentru tăieri oblice şi de retezat | |
| Greutate totală | 16,2 kg |
| Cod articol | 078232 GCM18V216D | |
| EAN / GTIN | 4059952613239 | |
| Număr producător | 0601B51000 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |