Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Poliermaschine, Typ: PE14-118

Artikel-Nr.: 077771 PE14-118

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077771 PE14-118
EAN / GTIN 4030293166806
Herstellernummer 395749
Hersteller/verantwortliche Person Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim an der Murr, Deutschland, www.flex-tools.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung.
  • Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung.
  • Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen.
  • Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip.
  • Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1
    (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf.
  • Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine
    störende Abluft für den Anwender.
  • Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen

Verwendung:

Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotive, Maritim, Aviation. Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen.