BOSCH Akku-Kleinwinkelschleifer 12V, für 76 mm Scheiben ⌀, M5 Schleifspindelgewinde

Artikel-Nr.: 077100 12-76
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GWS 12V-76
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
maximale Drehzahl 19.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 76 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 10 mm
maximale Trenntiefe 16 mm
Gewicht 0,9 kg
maximale Vibration nach EN 13,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077100 12-76
EAN / GTIN 3165140913393
Herstellernummer 06019F200B
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Extrem handlicher 12 V / 3,0 Ah Akku-Kleinwinkelschleifer zum Trennen mit Kleintrennscheiben ⌀ 76 mm (Bohrungsdurchmesser 10 mm) an beengten Stellen. Mit leistungsstarkem EC-Motor, Spindelarretierung.

Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX, L-BOXX Einlage 1/2 für Akku und Ladegerät, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, 2× kunstharzgebundene Trennscheiben, 1 × Hartmetall-Trennscheibe, Expert for Inox, 76×10×1 mm, Schutzhaube.

Hinweis:

Passende Kleintrennscheiben und Spanndorne finden sie ab Nr. 563050. Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter 073851073866.