• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VERIBOR LIGHT 18-150MM

Artikel-Nr.: 05710093
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie VERIBOR light
Herstellerbezeichnung VERIBOR light
Energieversorgung keine Energieversorgung
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Innenmessschraube
Messabweichung E MPE ±8 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 18 mm
Messbereich max. 150 mm
Norm DIN 863

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05710093
EAN / GTIN 7630041115642
Herstellernummer 05710093
L-Nummer L41140 495

Beschreibung

Beschreibung:

Innenmessgerät VERIBOR light, 18-150 mm