• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionsleitschraube 6,5 mm Hub

Artikel-Nr.: 04AZA160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Barrel diameter 7 mm
Measuring spindle diameter 3.5 mm
Type of product micrometer head
Spindle pitch 0.5 mm
Locking / clamping lever ja
Unit for reading millimetre; inch
Measurement technology analogue
Measuring face surface hardened
Number of micrometers 1 pcs.
Overall length 60 mm
Overall width 25 mm
Overall height 25 mm
Min. measuring range 0 mm
Measuring range max 6.5 mm
Standard works standard

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 04AZA160
EAN / GTIN 4946368408798
Herstellernummer 04AZA160
L-Nummer L40010 14683
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Popis:

Kromě standardních mikrometrických hlav vyrábí Mitutoyo jednoduché a levné přesné závitové šrouby pro přesné polohovací mechanismy a jemné posuvové mechanismy. Společnost Mitutoyo vyrábí také vodicí šrouby se speciálními specifikacemi, například s roztečí 0,25 mm. Kromě toho lze mikrometrické hlavy vyrobit tak, aby splňovaly rozměry a tvar podle požadavků zákazníka.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,06 X 0,025 X 0,025 M
  • Průměr rukávu: ∅ 7
  • Rozsah měření: 6,5
  • Měřicí plocha: kalené
  • Měřicí vřeteno: ∅ 3,5
  • Jmenovitý průměr šroubu: M4,5 x 0,5
  • Stopka ∅: ø6
  • Průměr závitového ocasu: ∅ 3
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Přesnost krmení: