{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro del tambor de medición | 7 mm | |
| Diámetro del husillo de medición | 3,5 mm | |
| Tipo de producto | Cabeza micrométrica | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Metrología | analógico/a | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Longitud total | 60 mm | |
| Anchura total | 25 mm | |
| Altura total | 25 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 6,5 mm | |
| Norma | norma de fábrica |
| Número de artículo | 04AZA160 | |
| EAN / GTIN | 4946368408798 | |
| Número del fabricante | 04AZA160 | |
| Número L | L40010 14683 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |