{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica bębna pomiarowego | 7 mm | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 3,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowica mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 60 mm | |
| Szerokość łącznie | 25 mm | |
| Wysokość całkowita | 25 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 6,5 mm | |
| Norma | norma zakładowa |
| Numer artykułu | 04AZA160 | |
| EAN / GTIN | 4946368408798 | |
| Numer producenta | 04AZA160 | |
| Numer L | L40010 14683 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |