Soporte para conductos con recubrimiento en polvo RAL 3000 para semicilindros de perfil suministrados por el cliente.

Artikel-Nr.: 019829
Preis pro 1 Unidad
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Unidad (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Barevný odstín RAL RAL 3000
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva červená
Vhodné pro Žebříky
Užitná hloubka 139 mm
Druh produktu držák
Materiál ocel
Délka 150 mm
Šířka 131 mm
Hloubka 165 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 019829
EAN / GTIN 4031405198296
Herstellernummer 019829
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Popis:

Popis
  • Naše komplexní nabídka osvědčeného příslušenství zvyšuje bezpečnost a praktičnost vašeho pracovního nástroje. Příslušenství podle TRBS 2121 a DGUV Information 208-016 (dříve BGI 694 resp. GUV-I 694) a platných předpisů DGUV. Při objednávce náhradních dílů nám prosím sdělte číslo položky již existujícího žebříku.
  • Úpravy a doplňky, jako např. montáž koleček, háčků, příčných trubek, řetězů atd., provádíme za paušální cenu 55,00 eur bez DPH (doporučená maloobchodní cena) za každou provedenou úpravu.
Fakta
  • Provedení z pozinkovaného ocelového plechu, následně práškově lakované v barvě RAL 3000 červená, pro montáž na stěnu. Plynule nastavitelná hloubka od 139 do 190 mm
  • Rozměry cca mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Plynule nastavitelná hloubka od 139 do 190 mm
  • vhodné pro stupňové a příčkové žebříky
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Typ výrobku: Červený, profilový polocylindrický
  • Délka: 260 mm
  • Šířka: 125 mm
  • Výška: 150 mm
  • Rozsah nastavení: 95 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná, ocel potažená
  • Přepravní rozměry: 160 x 155 x 155 mm, 1,6 kg

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb