Support de conducteur thermolaqué RAL 3000 pour demi-cylindres profilés fournis par le client

Réf.: 019829
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 3000
Teinte, Rouge Rouge feu
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur Rouge
Pour Echelles
Hauteur utile 139 mm
Type de produit Porte-outils
Matériau acier
Longueur 150 mm
Largeur 131 mm
Profondeur 165 mm

Identification et classification

Référence article 019829
EAN / GTIN 4031405198296
Réf. fabricant 019829
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Description
  • Notre gamme complète d’accessoires éprouvés rend votre outil de travail encore plus sûr et plus pratique à l’usage. Accessoires conformes à la norme TRBS 2121 et à l’information DGUV 208-016 (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et à la réglementation DGUV en vigueur. Lorsque vous commandez des pièces de rechange, veuillez nous indiquer la référence de l’échelle dont vous disposez déjà.
  • Nous effectuons pour vous les travaux de modification et de complétion, tels que le montage de roulettes, de crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc., au prix forfaitaire de 55,00 euros hors TVA (prix de vente conseillé) par modification effectuée.
Faits
  • Modèle en tôle d´acier galvanisée, puis revêtue par poudrage en rouge RAL 3000, pour montage mural. Profondeur réglable en continu de 139 à 190 mm
  • Dimensions env. mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Profondeur réglable en continu de 139 à 190 mm
  • Convient pour les échelles à marches et à échelons
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Rouge, profil demi-cylindre
  • Longueur: 260 mm
  • Largeur: 125 mm
  • Hauteur: 150 mm
  • Plage de réglage: 95 mm
  • Matériau: Acier galvanisé, acier revêtu
  • Dimensions de transport: 160 x 155 x 155 mm, 1,6 kg