• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Supporto per maniglie verniciato a polvere RAL 3000 per semicilindri profilati forniti dal cliente

Codice art.: 019829
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 3000
Tonalità cromatica, rosso Rosso fuoco
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Colore rosso
Per Scale
Profondità utile 139 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale acciaio
Lunghezza 150 mm
Larghezza 131 mm
Profondità 165 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 019829
EAN / GTIN 4031405198296
Codice del produttore 019829
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Descrizione
  • La nostra gamma completa di accessori collaudati rende il vostro attrezzo ancora più sicuro e pratico da usare. Accessori conformi alla norma TRBS 2121 e alle informazioni DGUV 208-016 (precedentemente BGI 694 e GUV-I 694) e alle norme DGUV vigenti. Quando ordinate pezzi di ricambio, vi preghiamo di comunicarci il codice articolo della scala già in vostro possesso.
  • I lavori di modifica e completamento, come ad esempio l’installazione di rulli, ganci, tubi trasversali, catene, ecc., vengono eseguiti ad un prezzo forfettario di 55,00 euro IVA esclusa (prezzo consigliato non vincolante) per ogni modifica effettuata.
Fatti
  • Realizzazione in lamiera d’acciaio zincata, successivamente verniciata a polvere in rosso RAL 3000, per montaggio a parete. Profondità regolabile in continuo da 139 a 190 mm
  • Dimensioni circa mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Profondità regolabile in continuo da 139 a 190 mm
  • adatto per scale a gradini e scale a pioli
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Rosso, profilo semicilindrico
  • Lunghezza: 260 mm
  • Larghezza: 125 mm
  • Altezza: 150 mm
  • Range di regolazione: 95 mm
  • Materiale: Acciaio zincato, acciaio rivestito
  • Dimensioni di trasporto: 160 x 155 x 155 mm, 1,6 kg