• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Kunstharzgebundene Diamantscheiben für den Freiflächenschliff (Rückenschliff ) 125 x 18 x 32 mm 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6

Artikel-Nr.: 390582
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 390582
EAN / GTIN 9003173905821
Herstellernummer 390582
L-Nummer L50140 2816

Beschreibung

Beschreibung:

Diese kunstharzgebundene Diamantscheibe ist in Topfform und als Umfangsscheibe erhältlich. Zusätzlich wählen Sie aus Ausführungen mit Einzel und Doppelbelag D126/D46. Bei Doppelbelagscheiben wird durch die Kombination von zwei Korngrößen und einer hohen Konzentration eine sehr gute Schneidenqualität erzielt. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 125 mm.

Merkmal:

  • Form: 12A9ZH 00351C SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 18 x 32 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 18 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Lange Standzeiten und sehr gute Zerspanungsleistung
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Beste Schneidenqualität

Verwendung:

  • Für den Freiflächenschliff (Rückenschliff) von Werkstücken aus Hartmetall

Werkstoff:

Hartmetall