{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 1 | |
H1 | 35 mm - 45 mm | |
Höhe H2 | 14 mm | |
Länge 1 | 20 mm | |
Fmax. | 7,9 kN | |
maximales Drehmoment | 20 Nm | |
Gewinde M | M8 | |
Produktart | Spannhaken |
Artikelnummer | 370070 1 | |
EAN / GTIN | 2050001882530 | |
Herstellernummer | K0015.08020 |