{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Teile | 24 | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 8-19 mm | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 3-10 mm | |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox | |
Länge | 413 mm | |
Breite | 230 mm | |
Höhe | 57 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 634316 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260454 | |
Herstellernummer | 96021236 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
382,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
192 Stück sofort lieferbar
296,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
150,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher |
Breite | 230 mm | 176 mm | 174 mm |
Höhe | 57 mm | 45 mm | 47 mm |
Länge | 413 mm | 357 mm | 357 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 3-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-19 mm |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox | ABS-Kunststoffbox | ABS-Kunststoffbox |