Universal-Messtisch, Tisch Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 442940 180

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 74,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tisch Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ausladung 180 mm
Messhöhe maximal 180 mm
Säulen-⌀ 35 mm
Querarm-⌀ 22 mm
Tisch Länge 180 mm
Tisch Breite 98 mm
Gewicht 13 kg
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442940 180
EAN / GTIN 4030234000114

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gusssockel; rechteckiger Messtisch. Messtisch-Oberfläche gehärtet und feinst geschliffen mit eingearbeiteten Staubnuten. Kräftige, gehärtete bzw. hartverchromte Mittelsäule mit Steilgewinde und Einstellmutter. Gehärteter bzw. hartverchromter, horizontal verstellbarer Querarm für Messuhren oder Feinzeiger. Messuhraufnahme ⌀ 8 mm auswechselbar (10 h7 auf Anfrage).
Ebenheit ≤ 16 µm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb