Stahlblech-Montagekoffer, Typ: 690

Artikel-Nr.: 693470 690
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 690 mm
Außenmaß Breite 360 mm
Außenmaß Höhe 310 mm
Einsatzlänge 660 mm
Einsatzbreite 170 mm
Einsatzhöhe 50 mm
Gewicht 16 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693470 690
EAN / GTIN 2050001777683
Herstellernummer 1005PRH

Beschreibung

Ausführung:

1 mm starkes Stahlblech mit eingeprägten Sicken. 2 Tragegriffe und Deckelanschlag. Verschließbar mit Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff).

Lackierung:

RAL 7001 silbergrau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb