• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank, rechts 3 Schubladen, links offen 1300L mm

Artikel-Nr.: 931200 1300L
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Konstruktionsausführung: Winkeleisenkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Winkeleisenkonstruktion
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.500 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.300 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Unterbau Breite 1.200 mm
Unterbau Tiefe 600 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Schubladen 3
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
jede Schublade einzeln verschließbar ja
Reihenwerkbank ja – linkes Werkbankteil
Gewicht 108 kg
Produktart Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 931200 1300L
EAN / GTIN 4045197170255

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 50 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau − verschweißte Winkeleisen-/ Stahlblechkonstruktion, enorm standfest.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. Ausziehbar bis 90 %.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts): 160; 160; 220 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Produkte

Ersatzteile