{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Željezna kutna konstrukcija | |
Radionički stol, visina | 850 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 1.500 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | Kompaktno | |
Visina | 850 mm | |
Radna ploča duljina | 1.300 mm | |
Radna ploča dubina | 700 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Podgradnja širina | 1.200 mm | |
Podgradnja dubina | 600 mm | |
Korisna širina ladica | 490 mm | |
Korisna dubina ladica | 520 mm | |
Broj ladica | 3 | |
Materijal radne ploče | Multiplex bukovina | |
Površina radne ploče | bezbojno lakirano | |
mogućnost zaključavanja svake ladice zasebno | Da | |
Radionički stol u nizu | da - lijevi dio radioničkog stola | |
Težina | 108 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionički stol |
Broj artikla | 931200 1300L | |
EAN / GTIN | 4045197170255 |