Werkbank met rechts 3 lades, links open 1300L mm

Artikelnummer: 931200 1300L
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Hoekstaalconstructie
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Hoekstaalconstructie
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.500 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie COMPACT
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.300 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Onderbouw breedte 1.200 mm
Onderbouw diepte 600 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal lades 3
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
elke lade afzonderlijk afsluitbaar ja
Seriewerkbank ja – linkerdeel werkbank
Gewicht 108 kg
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931200 1300L
EAN/GTIN 4045197170255

Omschrijving

Uitvoering:

  • Werkblad 50 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw−gelaste constructie van hoek-/plaatstaal, bijzonder stabiel.
  • Lades van plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrip. Uittrekbaar tot 90%.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts): 160; 160; 220 mm

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Geschikte producten

Reserveonderdelen