Etabli, à droite 3 tiroirs, à gauche ouvert 1300L mm

Réf.: 931200 1300L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en cornières
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en cornières
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 500 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série KOMPAKT
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 300 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 200 mm
Profondeur bâti 600 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de tiroirs 3
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Verrouillage individuel de chaque tiroir oui
Rangée d'établis oui – partie gauche de l'établi
Poids 108 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 931200 1300L
EAN / GTIN 4045197170255

Description

Exécution:

  • Plan de travail 50 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti−Construction en tôle d’acier / cornière soudée, très stable.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. Extensibles jusqu’à 90%.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 160; 160; 220 mm

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Produits adaptés

Pièces de rechange