Li-Ion System M12B6 MB12

Artikel-Nr.: 073829 MB12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M12B6
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 6 Ah
Akkuspannung 12 V
passend für Milwaukee M12 Geräte
Gewicht pro Akku 638 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073829 MB12
EAN / GTIN 4002395158638
Herstellernummer 4932451395

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ Akku-Technologie.
  • Für alle professionellen Anwender geeignet.
  • LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
  • Problemloser Einsatz bis zu - 20 °C.

Hinweis:

Bei Nutzung von Milwaukee M18 Geräten die mit Chemikalien in Kontakt kommen, wird die Verwendung des Akkus MB18-CR empfohlen.

Downloads & Dokumente