Kevlar®-Schere 140 mm

Artikel-Nr.: 763182 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
770 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Länge Schneiden 40 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 763182 140
EAN / GTIN 4045197782533

Beschreibung

Ausführung:

Aus vergütetem, hochfesten Kohlenstoffstahl. Große Greifaugen am Kunststoffgriff ermöglichen angenehmes Arbeiten. Microverzahnte Schneiden mit Präzisionsschliff garantieren einen sauberen Schnitt und verhindern ein Rutschen der Fasern.
Mit 2-Komponenten Griff und abgedeckter Verschraubung.

Verwendung:

Speziell zum Schneiden von Kevlar®-Fasern.

Downloads & Dokumente