Befestigungssystem GARANT easyFix
Das genial einfache Befestigungssystem für einen perfekt organisierten Arbeitsplatz
Neu Ordnen – Neu Denken
- Visuelle Ordnung: spart Zeit und macht Arbeit effizienter
- Einfache Handhabung: Befestigung einhändig möglich, sinnvolle ergonomische Positionierung
- Schonende Bereitstellung an speziellen Haken und Haltern sowie sichere Entnahme
- Ausgezeichnetes Design: Auszeichung des easyFix-Systems mit dem German Design Award
- Modular und universell: Befestigung an verschiedenen Untergründen möglich
- Breites Sortiment: Vielzahl an einsetzbaren Stahldrahthaken und Kunststoff-Formhaltern
Das easyFix-System ist selbstverständlich kompatibel mit den Bereitstellungssystemen der GARANT UNI Line-Serie.
GARANT easyFix bietet unendliche Befestigungs- und Ordnungsmöglichkeiten
Umfangreiche Auswahl und Kombination
Finden Sie für jedes Werkzeug die passenden Haken und Halter:
- Einfach-Stahldrahthaken
- Doppel-Stahldrahthaken
- spezielle Stahldrahthaken
- universelle Kunststoffhaken
- Kunststoffhalter zum Klemmen
- Form-Kunststoffhalter uvm.
GARANT easyFix Stahldrahthaken und -halter
Erstklassige Materialgüte:
Verzinkter Stahldraht. Ø-Stärken von 4 - 6 mm erhältlich. Hohe Steifigkeit, keine Verbiegung.
Absolute Sicherheit:
Gefaste Kante - dadurch kein Verletzungsrisiko. Hohe Tragkraft, kein Verbiegen der Stahlhaken, kein Verkratzen der Lochwand oder Verhaken von Werkzeugen.
Haken und Grundplatte der Extraklasse:
Praktisch in der Handhabung: Einklicken und Lösen mit nur einer Hand. Kunststoff in Anthrazit-Grau, abriebfrei und haltbar. Hält hohe Temperaturschwankungen aus, wird nicht porös.
GARANT easyFix Kunststoffhaken und -halter
Durchdachtes System:
Einfache Montage auf Lochwänden, an Schienen oder direkte Wandmontage mit Platte. Große Vielfalt und Auswahl.
Für jedes Werkzeug die passende Halterung:
Klapperfreier, passgenauer Halt des Werkzeugs in entsprechenden Kunststoff-Formhaltern. Kratzfreier Kontakt des Halters zum Werkzeug. Hohe mechanische Festigkeit.
Höchste Materialgüte:
Schlag- und bruchfest. Aus recycelbarem Kunststoff PA6 GF20 (Grundplatte) und ABS (Haken und Halter). Keine scharfen Kanten. Absolut verwindungssteif, hohe Tragfähigkeit.
Einfache Handhabung: Kunststoffhaken und -halter werden inklusive Grundplatte geliefert. Grundplatte einklicken, Halter aufstecken, fertig.
Erweiterte Möglichkeiten
Ergonomisches Kippen
Mit dem Vario-Grundhalter
lässt sich das Werkzeug in einem Winkel von 0 - 45° in vier Rasterstufen neigen. Somit ist eine ergonomische, zeitsparende und gesundheitsfördernde Entnahme von Werkzeug möglich.
Erhöhte Tragfähigkeit
Die Multifix-Schiene
kann direkt an der Lochwand in geneigter Position angebracht werden. Mit bis zu max. fünf Vario-Grundhaltern kann die Tragfähigkeit der Multifix-Schiene auf 50 kg erhöht werden.
Auch der mobile Werkzeug-Einsatz wird vereinfacht: Werkzeug im entsprechenden Halter von der Tischgrundplatte entnehmen und z.B. an der Easyfix-Aufnahme der GARANT Leiter befestigen.
Das richtige Zubehör zur Ordnung und Organisation des perfekten Arbeitsplatzes
GARANT Multifix-Schiene
Zur Anbringung von GARANT Easyfix-Haken und -Haltern, Sichtlagerkästen, Magnethaltern und Shadowboards.
Einhängen in den Trägersäulen oder direkt an der Lochwand mit Grundplatte.
GARANT Multifix-Schiene mit Vario-Grundhalter
Zur Anbringung von GARANT easyFix-Haken und easyFix-Haltern, Sichtlagerkästen, Magnethaltern und Shadowboards.
Einhängen in den Trägersäulen oder direkt an der Lochwand mit Grundplatte. die Schiene hält an Wänden (Beton, Holz, Stahlblech) oder Arbeitsplatten mit Wandmontageplatte oder am Vario-Grundhalter.
GARANT Shadowboard
Shadowboards können waagrecht als auch 45° geneigt anhand von Grundplatten an der Lochwand oder an der GARANT Multifix-Schiene angebracht werden.
GARANT Multifix-Sichtlagerkästen
Die GARANT Sichtlagerkästen können mithilfe des Kastenhalters einfach an der Lochwand befestigt und direkt an der Multifix-Schiene eingehängt werden.
GARANT easyFix Kippbox
Die Kippbox aus Kunststoff enthält 2 anthrazitfarbene Trennwände, die optional eingesteckt werden können. Die Lade kann damit in 2 oder 3 Fächer unterteilt werden. Die Lade ist durch ein Griffelement gesichert und in geschlossenem Zustand verriegelt.
Die Kippboxen sind stapelbar ohne Verrutschen. 2 Schraublöcher an der Rückseite ermöglichen alternativ eine Wandmontage.
Broschüre
Alles easy. Mit System.
Unsere GARANT easyFix und GARANT UNI Line Systeme.