Abrichtscheibe für Abrichtgerät AV500, Typ: SC70

Artikel-Nr.: 599650 SC70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 70
Spezifikation 1C70M5V15
Scheiben-⌀ D 75 mm
Scheibenbreite T 25 mm
Bohrungs-⌀ H 12,7 mm
für Schleifscheiben in Körnung 181-91 µm
für Schleifscheibenabmessung ⌀ ≥200; Breite ≥20 mm
Produktart Abrichtscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599650 SC70
EAN / GTIN 9003174810414
Herstellernummer 7035

Beschreibung

Ausführung:

Siliciumcarbid schwarz.

Verwendung:

Abrichten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben.
Nachfolgend Schärfen mit einem Aufraustein; trocken anwenden.

Passend für:

Abrichtgerät AV500 Nr. 599600.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb