Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kurtka ostrzegawcza z filcu pomarańczowy / granat

Nr art.: 091755
Przewodnik po rozmiarach
  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 280
  • pranie: Pranie kolorowe 40 °C
  • norma: EN ISO 20471

Opis

Wykonanie:

Solidna kurtka flauszowa z wiatroszczelnego i aktywnie oddychającego materiału.
  • Wodoodporne wzmocnienia w strategicznych miejscach.
  • Regulowane mankiety z otworem na kciuk i elastycznym obrębkiem.
  • Formowane rękawy zwiększające komfort noszenia.

Norma:

Certyfikowana według EN ISO 20471, klasa 2

Wskazówka:

Odzież ostrzegawcza Blakläder kategorii C do certyfikacji łączonej.

Z tej samej serii "Odzież ostrzegawcza Blakläder" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka