Ciocan glisant 0,5 kg

Cod articol: 882050 0,5
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutatea ciocanului de lovire 0,5 kg
Adaptoare pentru extractoare interne M7×M10
Cursă de lovire 150 mm
Greutatea totală 0,7 kg
Tip produs Ciocan glisant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 882050 0,5
EAN / GTIN 4021176283697
Număr producător 22-0

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv extractor robust (zincat) cu ciocan glisant cu formă ergonomică.

Avantaj:

Recomandat în special pentru piese fixate adânc.

Aplicaţie:

Pentru tragerea şi extragerea rulmenţilor cu bile în combinaţie cu extractoare de interior (Cod 882600), cu ajutorul adaptoarelor speciale se poate utiliza multifuncţional şi pentru alte componente. Componentele sunt extrase prin lovituri puternice aplicate cu ciocanul glisant.

Livrare:

Dispozitiv extractor cu adaptoare corespunzătoare diferitelor extractoare interioare.