Multimetru MM7-2

Cod articol: 473300 MM7-2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 70,00 € /buc.
  • 104,00 € /buc.
  • 78,20 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 93,60 € /buc.
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 60.000
Precizie de bază 0,03 %
Verificare a continuităţii circuitelor da
Verificarea diodelor da
Senzor de tensiune (fără contact) da
Procedeu de măsurare TRUE RMS
Funcţie de memorare HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Tensiune alternativă CA 10 µV − 1000 V
Tensiune continuă CC 10 µV − 1000 V
Curent alternativ CA 0,01 µA − 10 A
Curent continuu CC 0,01 µA − 10 A
Rezistenţă 0,01 Ω − 60 MΩ
Capacitate 0,01 nF − 10 mF
Frecvenţă 0,001 Hz − 1 MHz
Temperatură -200 °C - 1.090 °C
Categorie de supratensiune CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Materialul carcasei Plastic
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tip produs Multimetru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473300 MM7-2
EAN / GTIN 4014651446908

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic robustă cu afişaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

Aplicaţie:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
Funcţie AutoV pentru comutarea automată c.a./c.c. şi selectarea intervalului de măsurare, funcţie LoZ cu impedanţă de intrare scăzută, verificare rapidă a continuităţii circuitelor, verificare mufă cu avertizare (protecţie siguranţă).

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.
Senzor de temperatură cablu, cadru de protecţie din cauciuc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături