Picior de stativ 2

Cod articol: 440868 2
La cerere
În stoc
839 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Magnet cu comutaţie
Forţă de atracţie 1.000 N
Racord filetat M10
Amplasare racord filetat lateral
Lungime 81 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 55 mm
Tip produs Picior magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Număr producător 54

Descriere

Execuţie:

Magneţi puternici cu comutaţie cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Adaptat pentru:

Suporturi de măsurare Cod 440795; 440800; 440840 Ref. 400 până la 550.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb