Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm 60 mm

Cod articol: 365035 60
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 60 mm
Gamă de prindere b 79 mm
Înălţimea bacurilor C 25 mm
Lungimea corpului de bază a 169 mm
Lăţimea corpului de bază B 115 mm
Înălţime totală c 55 mm
Distanţă canale de aşchii 90 mm
Lăţime canale de aşchii 13 mm
Lungimea totală maximă L4 271 mm
Greutate 3,2 kg
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Menghină BM albastră
Tip produs Menghină pentru maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 365035 60
EAN / GTIN 4045197770677

Descriere

Execuţie:

  • Tip constructiv stabil cu şurub solid.
  • Bacuri călite şi rectificate.
  • Strângere precisă datorită ghidajului plan.
  • Bac fix cu prismă orizontală şi verticală pentru material rotund, bac plan.
  • Pentru montarea bacurilor de protecţie ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.

Fixarea rapidă în zona canelurilor face posibilă prelucrarea flexibilă și eficientă a piesei de prelucrat cu prindere în orice poziție pe întreaga masă de găurit, fără a fi necesară o nouă fixare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea pieselor la maşinile de găurit.

Material:

Corp şi bac mobil din fontă specială.

Precizie:

În limita a 0,10 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb