{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 120 mm | |
Gamă de prindere b | 173 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 40 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 340 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 193 mm | |
Înălţime totală c | 90 mm | |
Distanţă canale de aşchii | 160 mm | |
Lăţime canale de aşchii | 17 mm | |
Lungimea totală maximă L4 | 556 mm | |
Greutate | 18 kg | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Menghină BM gri | |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit |
Cod articol | 365035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197770691 |