{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 150 mm | |
Gamă de prindere b | 209 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 40 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 400 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 226 mm | |
Înălţime totală c | 90 mm | |
Distanţă canale de aşchii | 189 mm | |
Lăţime canale de aşchii | 19 mm | |
Lungimea totală maximă L4 | 652 mm | |
Greutate | 23,8 kg | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Menghină BM gri | |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit |
Cod articol | 365035 150 | |
EAN / GTIN | 4045197771001 |