{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 80 mm | |
Gamă de prindere b | 120 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 28 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 238 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 140 mm | |
Înălţime totală c | 65 mm | |
Distanţă canale de aşchii | 110 mm | |
Lăţime canale de aşchii | 13 mm | |
Lungimea totală maximă L4 | 280 mm | |
Greutate | 5,7 kg | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Menghină BM albastră | |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit |
Cod articol | 365035 80 | |
EAN / GTIN | 4067263515630 |