{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPoClamp | |
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
Forţă de strângere până la maxim | 40 kN | |
Greutate | 35 kg | |
Lungimea totală L | 512 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 424 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 125 mm | |
Gamă de prindere b | 0 mm - 182 mm | |
Înălţime corp de bază c -0,02 | 100 mm | |
Gamă de prindere d | 131 mm - 313 mm | |
Înălţimea bacului h | 39,5 mm | |
Canal longitudinal I H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Canal transversal n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Distanţă canale p H7 | 20 mm | |
r ± 0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HiPo | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 360465 125 | |
EAN / GTIN | 4045197777904 |