Mandrină cu autostrângere cu Bacuri acoperite cu strat de diamant 130

Cod articol: 341050 130
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 130
Gama de prindere 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
Lungimea mandrină deschisă 91 mm
Lungime mandrină închisă 103 mm
Conul mandrinei B 16
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 15,733 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564

Descriere

Execuţie:

Cu bacuri acoperite cu strat de diamant, cu autostrângere.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru prinderea burghielor din carbură (Grupa 12), precum şi a burghielor cu coadă călită. Pe maşină de găurit manuală, precum şi pe maşinile de găurit cu coloană, maşini de frezat, strunguri, pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300342850 sau direct pe arborele maşinii.

Standard:

DIN 238

Notă:

Dornurile de fixare conice Cod 342600 trebuie utilizate în execuţie de precizie.