Lanternă de buzunar cu LED Core cu acumulator P4R-CORE

Cod articol: 081468 P4R-CORE
La cerere
În stoc
767 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Flux luminos 200 lm
Flux luminos treapta 2 90 lm
Flux luminos treapta 3 15 lm
Durata de iluminare 1,5 h
Durată de iluminare treapta 2 3 h
Durată de iluminare treapta 3 25 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Lungimea totală 150 mm
⌀ cap 15 mm
Greutate 55 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081468 P4R-CORE
EAN / GTIN 4058205020398
Număr producător 502177

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Seria Ledlenser Core, noua generaţie a renumitei serii P.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.