Lanternă de buzunar cu LED Core cu acumulator P5R-CORE

Cod articol: 081468 P5R-CORE
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 68

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P5R-CORE
Clasă de protecţie IP IP 68
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 350 lm
Flux luminos treapta 2 130 lm
Flux luminos treapta 3 15 lm
Durata de iluminare 1 h
Durată de iluminare treapta 2 3,5 h
Durată de iluminare treapta 3 25 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) da
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 0,75 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 123 mm
⌀ cap 29 mm
Greutate 106 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081468 P5R-CORE
EAN / GTIN 4058205020428
Număr producător 502178

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Seria Ledlenser Core, noua generaţie a renumitei serii P.

Funcţionare:

IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB şi curea de mână.