• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Polizoare pneumatice drepte 52862

Cod articol: 079441 52862
Produs nou

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 52862
Putere de ieşire 298 W
Turaţie maximă 25.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 564 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
⌀ bucşă elastică 3 mm
Greutate 0,48 kg
Zgomot de lucru 79 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 2,6 m/s2
Lungime 144 mm
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079441 52862
EAN / GTIN 616026528628
Număr producător 52862

Descriere

Execuţie:

Dynabrade − Polizoare pneumatice drepte. Maşină de şlefuit multifuncţională dreaptă, silenţioasă, construcţie robustă şi ergonomică, cu mâner moale.
Polizor mic şi echilibrat, cu funcţionare lentă, cu o turaţie reglabilă de până la 25000 1/min.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături