• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Polizoare pneumatice drepte 51701

Cod articol: 079441 51701
Produs nou

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 51701
Putere de ieşire 75 W
Turaţie maximă 60.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 228 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
⌀ bucşă elastică 3 mm
Greutate 0,4 kg
Zgomot de lucru 66 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Lungime 132 mm
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079441 51701
EAN / GTIN 616026517011
Număr producător 51701

Descriere

Execuţie:

Dynabrade − Polizoare pneumatice drepte. Maşină de şlefuit multifuncţională dreaptă, silenţioasă, construcţie robustă şi ergonomică, cu mâner moale.
Polizor mic cu acţionare prin turbină, fără angrenaj, cu o turaţie maximă de 60000 1/min. Acţionare pneumatică în lagăr ceramic, cu sistem brevetat de monitorizare a turaţiei, pentru o turaţie constantă sub sarcină.

Aplicaţie:

Utilizaţi numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiaţi!

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături