{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | G2511-125 | |
Putere de ieşire | 900 W | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 1.020 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 3/8 inch | |
Vibraţie maximă conform EN | 6,5 m/s2 | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 13 mm | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Greutate | 1,77 kg | |
Zgomot de lucru | 84 dB(A) | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 079312 G2511-125 | |
EAN / GTIN | 7322590042868 | |
Număr producător | 8423031700 |